Manguera de aire comprimido y agua NR/SBR, negra, ø de manguera 23x13, 50 m

Número de artículo: 114588
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 114588
EAN / GTIN 4047322031189
Número del fabricante 114588
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera para aire comprimido y agua NR/SBR, negra, rango de temperatura de -20 °C a 60 °C, ø de manguera 23x13, PN máx. 20 bar, rollo de 50 m. Diseño de manguera robusto pero flexible para una mayor resistencia a la presión. Cubierta tubular resistente a la influencia temporal del aceite, a la abrasión y a la intemperie.

Característica:

  • Color: negro
  • Alma: NR/SBR, negro
  • depósitos: Textil
  • Techo exterior: NR/EPDM negro
  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Radio de flexión mín.: 104 mm
  • Manguera Ø fuera: 23 mm
  • Diámetro interior del tubo: 13 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 20 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C