Boquilla redonda silenciosa, G 1/4 AG, aluminio, diámetro exterior de la boquilla 13 mm

Número de artículo: 114472
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 114472
EAN / GTIN 4047322247894
Número del fabricante 114472
Número L L00970 1504
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Boquilla redonda silenciosa, G 1/4 AG, boquilla de seguridad para aplicaciones generales, aluminio, longitud 41, 0 mm, ø exterior de la boquilla 13 mm. Con estas boquillas reductoras de ruido, si se dimensionan correctamente, se consigue un nivel de ruido más bajo en comparación con las boquillas de un solo orificio convencionales, con la misma potencia de soplado. El Instituto Profesional recomienda el uso de boquillas que reducen el ruido.

Característica:

  • Longitud: 41,0 mm
  • Rosca: G 1/4 AG
  • diagrama: 5
  • Tipo de boquilla: Boquilla redonda silenciosa
  • Material: Aluminio
  • Diámetro exterior de la boquilla: 13 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra