Pistola de aire, regulación de presión, POM, tubo de 90 mm, boquilla LW 13

Número de artículo: 114411
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 114411
EAN / GTIN 4047322245708
Número del fabricante 114411
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de aire con regulación de presión, POM, con regulador de presión, tubo de 90 mm, rango de temperatura de -20 °C a 60 °C, PN máx. 8 bar, boquilla LW 13. Versión de seguridad con regulador de presión. Pistola ergonomic con gran potencia de soplo. Posibilidad de varias posiciones de suspensión gracias al soporte modificado. Diseño robusto y ligero para una larga vida útil. ¡Gracias a su diseño ergonómico, es apto tanto para diestros como para zurdos! El regulador de tubo integrado reduce la presión de salida a un valor seguro en caso de que se produzca un bloqueo en el interior del tubo o una contrapresión (por ejemplo, al apoyar la pistola sobre una superficie o sobre la piel).

Característica:

  • tubo de aire: Latón niquelado
  • Material: POM
  • Tipo de conexión: Tubo flexible LW 13
  • Rosca de conexión: Rc 1/4
  • Presión de funcionamiento máx.: 8 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C