Boquilla plana silenciosa, M12x1, 25, latón niquelado, ancho de boquilla 29, 0 mm

Número de artículo: 114365
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 114365
EAN / GTIN 4047322247702
Número del fabricante 114365
Número L L00970 2461
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Boquilla plana silenciosa, M12x1, 25, boquilla de seguridad, versión estándar, latón niquelado, longitud 100, 0 mm, ancho de boquilla 29, 0 mm. Con estas boquillas reductoras de ruido, si se dimensionan correctamente, se consigue un nivel de ruido más bajo en comparación con las boquillas de un solo orificio convencionales, con la misma potencia de soplado. El Instituto Profesional recomienda el uso de boquillas que reducen el ruido.

Característica:

  • Longitud: 100,0 mm
  • Rosca: M12x1,25
  • diagrama: 12
  • Tipo de boquilla: Boquilla plana silenciosa
  • Material: Latón niquelado
  • Ancho de la boquilla: 29,0 mm