Abrazadera roscada sin fin, acero zincado brillante (W1), 242-277 mm, 20 mm

Número de artículo: 114247
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 114247
EAN / GTIN 4047322285100
Número del fabricante 114247
Número L L00970 131014
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de tornillo sin fin, acero zincado brillante (W1), rango de sujeción 242, 0 - 277, 0 mm, ancho de banda 20, 0 mm. En versión de tornillo sinfín. Abrazadera para mangueras especialmente resistente para todos los casos de uso intensivo y transmisión de fuerzas elevadas. Tornillo hexagonal con ranura, SW 13, acero, zincado brillante, pasivado azul.

Característica:

  • Material: Acero, galvanizado brillante (W1)
  • Anchura de cinta: 20,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 277,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 242,0 mm