Abrazadera roscada sin fin, acero zincado brillante (W1), 167-202 mm, 20 mm

Número de artículo: 114244
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 114244
EAN / GTIN 4047322285070
Número del fabricante 114244
Número L L00970 1053
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de tornillo sin fin, acero zincado brillante (W1), rango de sujeción 167, 0 - 202, 0 mm, ancho de banda 20, 0 mm. En versión de tornillo sinfín. Abrazadera para mangueras especialmente resistente para todos los casos de uso intensivo y transmisión de fuerzas elevadas. Tornillo hexagonal con ranura, SW 13, acero, zincado brillante, pasivado azul.

Característica:

  • Material: Acero, galvanizado brillante (W1)
  • Anchura de cinta: 20,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 202,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 167,0 mm