Abrazadera para tubo de 2 orificios (W1), 13-15 mm, 7,0 mm, 10 unidades por paquete

Número de artículo: 114129
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 114129
EAN / GTIN 4047322029872
Número del fabricante 114129
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de manguera de 2 orificios, acero zincado brillante (W1), rango de sujeción 13,0 - 15,0 mm, ancho de banda 7,0 mm, unidad de embalaje 10 unidades. Montaje rápido y seguro mediante la compresión de los dos perfiles.

Característica:

  • Material: Acero, galvanizado brillante (W1)
  • Anchura de cinta: 7,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 15,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 13,0 mm