Abrazadera para tubo de 2 orificios (W1), 11-13 mm, 6,5 mm, 10 unidades por paquete

Número de artículo: 114128
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 114128
EAN / GTIN 4047322029865
Número del fabricante 114128
Número L L00970 2553
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de manguera de 2 orificios, acero zincado brillante (W1), rango de sujeción 11,0 - 13,0 mm, ancho de banda 6,5 mm, 10 unidades por paquete. Montaje rápido y seguro mediante la compresión de los dos perfiles.

Característica:

  • Material: Acero, galvanizado brillante (W1)
  • Anchura de cinta: 6,5 mm
  • Rango de sujeción máx.: 13,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 11,0 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra