LLAVE INGLESA CROMADA 6P

Número de artículo: 113A.6C
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
Tipo de producto Llave inglesa

Identificación y clasificación

Número de artículo 113A.6C
EAN / GTIN 3148517037182
Número del fabricante 113A.6C
Número L L60130 643
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Buen acceso al tornillo = fácilmente ajustable
  • Mordaza móvil no sobresaliente en la apertura máxima
  • La graduación milimétrica permite preajustar la apertura
  • El tornillo gira en el sentido de las agujas del reloj
  • Eje cromado, superficies de la cabeza pulidas.

Característica:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 45,0
  • C x C1 [mm]: 14,8 x 18,5
  • C1 [mm]: 18,5
  • E [mm]: 5,0
  • E1 [mm]: 11,8
  • E2 [mm]: 6,0
  • E3 [mm]: 8,3
  • E4 [mm]: 5,8
  • L [mm]: 155
  • L1 [mm]: 19
  • [g]: 125