Manguera de succión/presión, modelo pesado, ø de manguera 61x51 mm, 50 m

Número de artículo: 113920
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 113920
EAN / GTIN 4047322300537
Número del fabricante 113920
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de succión/presión, versión pesada, temperatura: -15 °C a 60 °C, vacío 0, 9 bar, ø de la manguera 61x51, PN a 20 °C máx. 5 bar, rollo de 50 con espiral de acero incrustada en plástico transparente. Adecuada para agua industrial, lodos y purines, en condiciones de uso exigentes. Muy flexible y fisiológicamente inocuo. De conformidad con la Directiva 2007/19/CE. ATENCIÓN: El envío de estos tubos a partir del tamaño 50 x 40 mm se realiza mediante transportista desde el almacén de distribución en los Países Bajos.

Característica:

  • Vacío: 0,9 bar
  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Radio de flexión mín.: 153 mm
  • Manguera Ø fuera: 61 mm
  • Diámetro interior del tubo: 51 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -15 °C
  • máx. Presión de servicio a 20 °C: 5 bar