Manguera de succión/presión, versión ligera, ø de manguera 56, 4x50 mm

Número de artículo: 113908
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 113908
EAN / GTIN 4047322400701
Número del fabricante 113908
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de succión y presión, versión ligera, temperatura: -15 °C a 60 °C, ø de la manguera 56, 4x50 mm, PN a 23 °C máx. 4 bar, rollo de 50 con manguera espiral de PVC transparente con espiral de PVC duro verde resistente a los golpes y pared interior lisa (evita los depósitos). Intervalo de aplicación: Industria de la construcción, industria agrícola, ingeniería mecánica, jardinería y paisajismo.

Característica:

  • Vacío: 0,6 bar
  • Grosor de pared: 3,2 mm
  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Radio de flexión mín.: 230 mm
  • Diámetro interior del tubo: 50 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -15 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 4 bar