Manguera antiestática (PU), negra, ø de manguera 8x5, rollo de 25 m

Número de artículo: 113877
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 113877
EAN / GTIN 4047322031929
Número del fabricante 113877
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera antiestática (PU), negra, temperatura: -40 °C a 70 °C, ø del tubo 8x5, PN a 26 °C/65 °C máx. 6, 89/3, 45 bar, rollo de 25 con tubo de poliuretano a base de éter. La manguera es conductora de electricidad (electrostática). Intervalo de aplicación: Instalaciones eléctricas, aparatos médicos, robótica, salas blancas en la industria de semiconductores, máquinas de embalaje, máquinas de recubrimiento en polvo.

Característica:

  • Longitud del rodillo: 25 m
  • Radio de flexión mín.: 19 mm
  • Manguera Ø fuera: 8 mm
  • Diámetro interior del tubo: 5 mm
  • Resistencia de la superficie: 9,9x109 ohm-cm
  • Presión de trabajo a 25 °C: 6,89 bar
  • Presión de trabajo a 65 °C: 3,45 bar
  • Rango de temperatura máx.: 70 °C
  • Rango de temperatura mín.: -40 °C
  • Derivación de cargas: Según EIS Std. 541
  • Espec. resistencia de paso: 9,9x109 ohm-cm