Manguera PUR (Streamline), ø de manguera 12x8, rollo de 50 m

Número de artículo: 113866
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 113866
EAN / GTIN 4047322393263
Número del fabricante 113866
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de PUR (Streamline), rango de temperatura de -30 °C a 60 °C, ø de la manguera 12x8, PN a 20 °C máx. 16 bar, rollo de 50 con manguera de poliuretano reforzada con tejido, compatible con nuestros acoplamientos de seguridad con conexión «stream line».

Característica:

  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Radio de flexión mín.: 35,2 mm
  • Manguera Ø fuera: 12 mm
  • Diámetro interior del tubo: 8 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -30 °C
  • máx. Presión de servicio a 20 °C: 16 bar