Juego de manguera de tejido de PVC, conexión rápida completa, ø de manguera 12x6, 5 m

Número de artículo: 113747
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 113747
EAN / GTIN 4047322401791
Número del fabricante 113747
Número L L00970 1117
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Juego de mangueras de tejido de PVC, acoplamiento rápido, temperatura de servicio máx. 60 °C, ø de manguera 12x6, PN a 23 °C máx. 15 bar, longitud 5 con manguera estándar flexible, resistente a la presión y a la abrasión, resistente al envejecimiento. Confeccionado con boquilla de latón y acoplamiento rápido de latón NW 7, 2. No apto para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1.

Característica:

  • Longitud del tubo: 5 m
  • Manguera Ø fuera: 12 mm
  • Diámetro interior del tubo: 6 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Presión de servicio máx. a 23 °C: 15 bar