Manguera de poliuretano, ø 10 x 1 mm, natural, rollo de 100 m

Número de artículo: 113707
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 113707
EAN / GTIN 4047322399623
Número del fabricante 113707
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de poliuretano (PUR), temperatura: de -20 °C a 60 °C, ø de la manguera: 10 x 1 mm, PN a 23 °C máx. 7 bar, natural, rollo de 100 m en caja. Las mangueras de poliuretano se caracterizan por su gran flexibilidad y el radio de curvatura reducido que esto conlleva, en un amplio rango de temperaturas. Son aún más flexibles que los tubos de LD-PE y presentan una alta resistencia a la abrasión, muy buena flexibilidad a bajas temperaturas, una deformación permanente mínima tras una exposición prolongada y una buena resistencia a la mayoría de aceites, grasas, hidrocarburos alifáticos y oxígeno. Las aplicaciones más importantes: - Conductos neumáticos o hidráulicos (mini hidráulica) - Ingeniería mecánica - Construcción de motores - Tecnología de medición y regulación - Muy adecuado para el uso de conectores enchufables, ya que está calibrado exteriormente.

Característica:

  • Color: natural
  • Grosor de pared: 1 mm
  • Longitud del rodillo: 100 m
  • Manguera Ø fuera: 10 mm
  • Diámetro interior del tubo: 8 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 7 bar

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra