DUO - Manguera de poliamida (PA 12), ø de manguera 8x6, longitud del rollo 25 m

Número de artículo: 113583
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 113583
EAN / GTIN 4047322205757
Número del fabricante 113583
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

DUO - Manguera de poliamida (PA 12), temperatura: -60 °C a 100 °C, ø de manguera 8x6, PN a 23 °C máx. 19 bar, longitud de rodillo 25 con mangueras DUO de poliamida PA 12. El PA 12 posee una excelente resistencia al impacto y al corte, incluso a bajas temperaturas de hasta -60 °C, es resistente a la corrosión y adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Tiene una baja absorción de agua y, por lo tanto, una buena estabilidad dimensional en condiciones de humedad ambiental variable. El PA 12 es resistente a grasas, aceites, combustibles, líquidos hidráulicos, así como a álcalis y soluciones salinas. Solo se garantiza una resistencia suficiente a los rayos UV con coloración negra. Los tubos PA-DUO no son aptos para su uso con conectores enchufables. Apto para vacío hasta 12 x 9 mm.

Característica:

  • Color: azul / negro
  • Longitud del rodillo: 25 m
  • Manguera Ø fuera: 8 mm
  • Diámetro interior del tubo: 6 mm
  • Rango de temperatura máx.: 100 °C
  • Rango de temperatura mín.: -60 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 19 bar