Silenciador de bronce sinterizado, ranurado, G 1/2, 0 - 8 bar

Número de artículo: 113350
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 113350
EAN / GTIN 4047322101295
Número del fabricante 113350
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Silenciador de bronce sinterizado, ranurado, G 1/2, presión de servicio 0 - 8 bar, temperatura de servicio -10 °C a 250 °C. Para reducir el ruido del aire de escape en instalaciones neumáticas.

Característica:

  • A: 11,0 mm
  • An: 44,0 mm
  • C: 19,0 mm
  • Rosca: G 1/2
  • Material: Bronce sinterizado
  • Presión de funcionamiento máx.: 8 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Nivel de ruido a 6 bar: 71-108 dB