Silenciador, acero inoxidable 1.4401, G 3/4, SW 30

Número de artículo: 113331
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 113331
EAN / GTIN 4047322368841
Número del fabricante 113331
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Silenciador, acero inoxidable 1.4401, G 3/4, SW 30 mm, presión de servicio máx. 8 bar, temperatura de servicio de -10 °C a 250 °C.

Característica:

  • A: 11,0 mm
  • An: 58,0 mm
  • Anchura llave: 30 mm
  • Rosca: G 3/4
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • Presión de funcionamiento máx.: 8 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C