Silenciador de plástico, G 1/4, tamaño de poro máx. 50 µm

Número de artículo: 113322
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 113322
EAN / GTIN 4047322101080
Número del fabricante 113322
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Silenciador de plástico, polietileno, G 1/4, tamaño máximo de poros 50 µm, presión de servicio máxima 6 bar, temperatura de servicio de 5 °C a 80 °C. Atención: El aire comprimido que pasa por el silenciador se enfría y, a temperaturas bajo cero, puede ocurrir que la humedad contenida en el aire se congele y obstruya los poros del silenciador.

Característica:

  • A: 8,0 mm
  • An: 39,0 mm
  • C: 17,0 mm
  • Rosca: G 1/4
  • Ancho máximo de los poros.: 50 µm
  • Presión de funcionamiento máx.: 6 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: 5 °C