Silenciador, bronce sinterizado/MS, salida de aire ajustable, R 1/2, SW 22

Número de artículo: 113317
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 113317
EAN / GTIN 4047322100939
Número del fabricante 113317
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Silenciador, bronce sinterizado/latón, salida de aire ajustable, R 1/2, SW 22 mm, presión de servicio máx. 10 bar, temperatura de servicio de -10 °C a 250 °C. El volumen de aire de salida se puede ajustar mediante un tornillo de ajuste, fijación mediante contratuerca.

Característica:

  • A: 12,0 mm
  • Anchura llave: 22 mm
  • B max.: 62,0 mm
  • B min: 49,0 mm
  • Rosca: R 1/2
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C