Silenciador, bronce sinterizado/MS, salida de aire ajustable, R 1/4, SW 16

Número de artículo: 113315
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 113315
EAN / GTIN 4047322100915
Número del fabricante 113315
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Silenciador, bronce sinterizado/latón, salida de aire ajustable, R 1/4, SW 16 mm, presión de servicio máx. 10 bar, temperatura de servicio de -10 °C a 250 °C. El volumen de aire de salida se puede ajustar mediante un tornillo de ajuste, fijación mediante contratuerca.

Característica:

  • A: 9,5 mm
  • Anchura llave: 16 mm
  • B max.: 49,5 mm
  • B min: 39,5 mm
  • Rosca: R 1/4
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C