Silenciador de alto rendimiento, aluminio, chapa perforada de acero galvanizado, G 1 1/4

Número de artículo: 113310
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 113310
EAN / GTIN 4047322268707
Número del fabricante 113310
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Silenciador de alto rendimiento, aluminio, chapa perforada de acero galvanizado, G 1 1/4, presión de trabajo 0 - 10 bar, temperatura de funcionamiento -10 °C a 70 °C.

Característica:

  • H: 99,0 mm
  • L: 226,0 mm
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 1 1/4
  • Material: Chapa perforada de acero galvanizado
  • Reducción del ruido: ≥ 20 dB
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • material aislante: PE sinterizado
  • Caudal a 6 bar: 38500 l/min
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C