Silenciador de alto rendimiento, aluminio, chapa perforada de acero galvanizado, G 1

Número de artículo: 113309
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 113309
EAN / GTIN 4047322268691
Número del fabricante 113309
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Silenciador de alto rendimiento, aluminio, chapa perforada de acero galvanizado, G 1, presión de trabajo 0 - 10 bar, temperatura de funcionamiento -10 °C a 70 °C.

Característica:

  • H: 99,0 mm
  • L: 222,0 mm
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 1
  • Material: Chapa perforada de acero galvanizado
  • Reducción del ruido: ≥ 20 dB
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • material aislante: PE sinterizado
  • Caudal a 6 bar: 22600 l/min
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C