Silenciador de alto rendimiento, aluminio, chapa perforada de acero galvanizado, G 1/4

Número de artículo: 113305
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 113305
EAN / GTIN 4047322268653
Número del fabricante 113305
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Silenciador de alto rendimiento, aluminio, chapa perforada de acero galvanizado, G 1/4, presión de trabajo 0 - 10 bar, temperatura de funcionamiento -10 °C a 70 °C.

Característica:

  • H: 47,0 mm
  • L: 111,0 mm
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 1/4
  • Material: Chapa perforada de acero galvanizado
  • Reducción del ruido: ≥ 20 dB
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • material aislante: PE sinterizado
  • Caudal a 6 bar: 2370 l/min
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra