Silenciador de alto rendimiento, G 1, chapa de acero galvanizado

Número de artículo: 113297
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 113297
EAN / GTIN 4047322101707
Número del fabricante 113297
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Silenciador de alto rendimiento, G 1, presión de entrada máx. 6 bar, temperatura de funcionamiento de -10 °C a 90 °C, chapa de acero galvanizada/chapa perforada galvanizada. Silenciador multicámara con alta capacidad de descarga, tiempo de ventilación corto y gran amortiguación acústica.

Característica:

  • A: 18,0 mm
  • An: 130,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • Carcasa: Chapa de acero galvanizada
  • Rosca: G 1
  • Material: Chapas perforadas galvanizadas, arandelas de fieltro de poliéster
  • posición de montaje: cualquiera
  • Presión de entrada máx.: 6 bar
  • Caudal a 6 bar: 23350 l/min
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C