Nipples dobles para tubos 23, AG/AG, R 3, longitud 120, 0 mm

Número de artículo: 113281
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 113281
EAN / GTIN 4047322395656
Número del fabricante 113281
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples dobles para tubos 23, AG/AG, acero galvanizado ST 37-2, R 3, longitud 120, 0 mm, presión de trabajo máx. 50 bar. Los accesorios de acero están fabricados con tubos de acero según la norma DIN 2441 y se caracterizan por su alta resistencia mecánica. Los accesorios de acero en versión galvanizada en caliente están completamente recubiertos con una capa de zinc puro, lo que los protege contra la oxidación. Se utilizan en la construcción de tuberías, en instalaciones sanitarias y de gas, así como en una gran variedad de aplicaciones industriales, especialmente en combinación con la popular serie de fundición al cobre.

Característica:

  • Longitud: 120,0 mm
  • Rosca: R 3
  • Material: Acero galvanizado ST 37-2
  • Superficie: galvanizado por inmersión en caliente
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Presión de trabajo máx.: 50 bar

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra