Descripción:
Nipples de doble rosca 245, AG/AG, reductores, R 1, R 1/2, temperatura de servicio de -20 °C a 300 °C, fundición templada negra, galvanizada en caliente. Según DIN EN 10242 (antes 2950). La serie de uniones roscadas clásica y más extendida en la construcción de tuberías. Nuestros accesorios de fundición templada se caracterizan por su alta resistencia mecánica y por una calidad superficial conforme a la norma DIN 2444. Están completamente recubiertos con una capa de zinc puro, por lo que son aptos para el agua potable y están protegidos contra la oxidación. Estos accesorios de fundición al temple se utilizan en la construcción de maquinaria, tuberías exteriores, tuberías de agua fría y tuberías de calefacción. Ámbito de aplicación máximo a temperaturas bajo cero = -20 °C, 25 bar. Presión de servicio admisible a temperaturas entre -20 °C y 120 °C.: 25 bar. Presión de servicio admisible a temperaturas entre 120 °C y 300 °C.: 20-25 bar.
Característica:
- Material: Fundición de acero negro B350-10 Diseño símbolo A
- Tema 1: R 1
- Tema 2: R 1/2
- Superficie: galvanizado por inmersión en caliente
- norma de roscas: ISO 7-1
- Rango de temperatura máx.: 300 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C