Micrómetro para comparación de tolerancias 0-25 mm

Número de artículo: 113-102
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 113-102
EAN / GTIN 4946368009841
Número del fabricante 113-102
Número L L40010 1323
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El micrómetro de comparación de tolerancias, le ofrece las siguientes ventajas: Comparación directa de tolerancias. Husillo y yunque con bordes biselados. Utilizable para evaluaciones buenas y de desechos.

Característica:

Digital/Analógico Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Escala: tambor de escala y casquillo cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste.

Productos adecuados