Pieza angular, interior/exterior, G/R 1/2, SW 21, latón niquelado

Número de artículo: 112756
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
Número de artículo 112756
EAN / GTIN 4047322162036
Número del fabricante 112756
Número L L00970 2753
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor acodado, interior/exterior, G/R 1/2, SW 21, presión de servicio máx. 60 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C, latón niquelado.

Característica:

  • L1: 31,0 mm
  • L2: 33,5 mm
  • Anchura llave: 21 mm
  • Rosca: G/R 1/2
  • Presión de funcionamiento máx.: 60 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C