Distribuidor en T, 3 x interior, Rp 1/2, acero inoxidable 1.4408

Número de artículo: 112693
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 112693
EAN / GTIN 4047322066105
Número del fabricante 112693
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Distribuidor en T, 3 x interior, Rp 1/2, presión de servicio máx. 20 bar, temperatura de servicio máx. 175 °C, acero inoxidable 1.4408.

Característica:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Rosca: Rp 1/2
  • Presión de funcionamiento máx.: 20 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 175 °C