Tubo distribuidor, 4 salidas, entrada 2x3/4, salida 4x1/2 AG, MS

Número de artículo: 112572
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 112572
EAN / GTIN 4047322385107
Número del fabricante 112572
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tubo distribuidor, 4 salidas, entrada 2 x 3/4 con junta tórica de PTFE, salida 4 x rosca exterior 1/2, latón. Para el montaje de puntos de toma de aire comprimido. Conexiones finales 1 x rosca exterior y 1 x rosca interior, salidas opcionalmente con rosca exterior o interior.

Característica:

  • C: 50,0 mm
  • L: 210,0 mm
  • Ejecución: Junta tórica en el AG
  • Diámetro exterior del tubo: 25 mm
  • material de sellado: PTFE
  • Rosca de entrada: G 3/4 IG
  • Rosca de conexión: G 1/2 AG
  • Rosca de agujero pasante: G 3/4 AG
  • Número de bajas: 4
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra