Tubo distribuidor, 2 salidas, entrada 2x1, salida 2x1/2 AG, MS

Número de artículo: 112562
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 112562
EAN / GTIN 4047322169592
Número del fabricante 112562
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tubo distribuidor, 2 salidas, entrada 2 x 1 con junta tórica de PTFE, salida 2 x rosca exterior 1/2, latón. Para el montaje de puntos de toma de aire comprimido. Conexiones finales 1 x rosca exterior y 1 x rosca interior, salidas opcionalmente con rosca exterior o interior.

Característica:

  • C: 50,0 mm
  • L: 113,0 mm
  • Ejecución: Junta tórica en el AG
  • Diámetro exterior del tubo: 31 mm
  • material de sellado: PTFE
  • Rosca de entrada: G 1 IG
  • Rosca de conexión: G 1/2 AG
  • Rosca de agujero pasante: G 1 AG
  • Número de bajas: 2
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar