Regleta de distribución, salidas a ambos lados, 2 x 1/8, 3 + 3 x M5, aluminio

Número de artículo: 112545
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 112545
EAN / GTIN 4047322387149
Número del fabricante 112545
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de distribución, salidas en ambos lados delante y detrás, entrada 2 x 1/8, salida 3 + 3 x M5, aluminio. Para facilitar el montaje de puntos de toma de aire comprimido (uniones roscadas, conectores enchufables, acoplamientos, etc.). Opcionalmente con 2, 3, 4 o 6 salidas, en un lado o en ambos lados.

Característica:

  • A: 20,0 mm
  • An: 15,0 mm
  • C: 15,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • Rosca de entrada: G 1/8 IG
  • Rosca de conexión: M5 IG
  • Rosca de agujero pasante: G 1/8 IG
  • Número de bajas: 3 + 3