Racor de conexión Mano, G 1/2 interior, Ø exterior del tubo 6, ES 1.4571

Número de artículo: 112461
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 112461
EAN / GTIN 4047322127080
Número del fabricante 112461
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado para manómetro, G 1/2 interior, Ø exterior del tubo 6 mm, PN máx. 630 bar, acero inoxidable 1.4571. Adecuado para aire comprimido, líquidos, gas natural y sistemas hidráulicos. No apto para nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno o gases de soldadura.

Característica:

  • L1: 46,0 mm
  • PN: 630 bar
  • Rosca: G 1/2
  • Material: acero fino 1,4571
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm