Racor roscado en T, R 1/4 exterior, Ø exterior del tubo 10, ES 1.4571

Número de artículo: 112434
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 112434
EAN / GTIN 4047322126748
Número del fabricante 112434
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado en T, R 1/4 exterior, Ø exterior del tubo 10 mm, PN máx. 315 bar, acero inoxidable 1.4571. Adecuado para aire comprimido, líquidos, gas natural y sistemas hidráulicos. No apto para nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno o gases de soldadura.

Característica:

  • L1: 60,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Rosca: R 1/4
  • Material: acero fino 1,4571
  • Diámetro exterior del tubo: 10 mm