Racor roscado en T, R 1/4 exterior, Ø exterior del tubo 8, ES 1.4571

Número de artículo: 112433
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 112433
EAN / GTIN 4047322126731
Número del fabricante 112433
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado en T, R 1/4 exterior, Ø exterior del tubo 8 mm, PN máx. 315 bar, acero inoxidable 1.4571. Adecuado para aire comprimido, líquidos, gas natural y sistemas hidráulicos. No apto para nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno o gases de soldadura.

Característica:

  • L1: 58,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Rosca: R 1/4
  • Material: acero fino 1,4571
  • Diámetro exterior del tubo: 8 mm