Racor roscado en T, R 1/8 exterior, Ø exterior del tubo 8, ES 1.4571

Número de artículo: 112431
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
Número de artículo 112431
EAN / GTIN 4047322126717
Número del fabricante 112431
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado en T, R 1/8 exterior, Ø exterior del tubo 8 mm, PN máx. 100 bar, acero inoxidable 1.4571. Adecuado para aire comprimido, líquidos, gas natural y sistemas hidráulicos. No apto para nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno o gases de soldadura.

Característica:

  • L1: 64,0 mm
  • L2: 24,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Rosca: R 1/8
  • Material: acero fino 1,4571
  • Diámetro exterior del tubo: 8 mm
  • Rango de temperatura máx.: 400 °C