Racor de conexión Mano, cono de estanqueidad, G 1/4 interior ES, Ø 6 mm, FKM

Número de artículo: 112367
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 112367
EAN / GTIN 4047322215817
Número del fabricante 112367
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado para manómetro, cono de estanqueidad, G 1/4 interior, tuerca M12x1, 5 interior, Ø exterior del tubo 6 mm, PN máx. 315 bar, ES 1.4571, FKM. Versión con rosca cilíndrica y junta FKM. Adecuado para aire comprimido, líquidos, gas natural y sistemas hidráulicos. No apto para nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno o gases de soldadura.

Característica:

  • L1: 35,5 mm
  • PN: 315 bar
  • Rosca: G 1/4
  • Material: Acero inoxidable 1.4571 (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm
  • material de sellado: FKM
  • Rosca interior hembra: M12x1,5