Racor reductor, cono de estanqueidad, tuerca M18x1, 5 interior ES 1.4571 Ø12x6

Número de artículo: 112348
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 112348
EAN / GTIN 4047322215879
Número del fabricante 112348
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor reductor, cono de estanqueidad, tuerca M18x1, 5 interior, Ø exterior del tubo 12 mm, Ø exterior del tubo 6 mm, PN máx. 315 bar, acero inoxidable 1.4571. Versión con rosca cilíndrica y junta blanda de NBR. Adecuado para aire comprimido, líquidos, gas natural y sistemas hidráulicos. No apto para nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno o gases de soldadura.

Característica:

  • L1: 39,5 mm
  • PN: 315 bar
  • Material: Acero inoxidable 1.4571 (DIN 2353)
  • material de sellado: NBR
  • Diámetro exterior del tubo 1: 12 mm
  • Diámetro exterior del tubo 2: 6 mm
  • Rosca interior hembra para Ø 1: M18x1,5