Racor recto ajustable, cono de estanqueidad, ES, Ø 22 mm, FKM

Número de artículo: 112338
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 112338
EAN / GTIN 4047322215732
Número del fabricante 112338
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor recto ajustable, cono de estanqueidad, tuerca M30x2, 0 interior, Ø exterior del tubo 22 mm, PN máx. 160 bar, acero inoxidable 1.4571, FKM. Versión con rosca cilíndrica y junta FKM. Adecuado para aire comprimido, líquidos, gas natural y sistemas hidráulicos. No apto para nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno o gases de soldadura.

Característica:

  • L1: 49,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Material: Acero inoxidable 1.4571 (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 22 mm
  • material de sellado: FKM
  • Rosca interior hembra: M30x2,0