Tuerca de seguridad M12x1, 0, diámetro exterior del tubo 8 mm, SW1 14, acero galvanizado

Número de artículo: 112241
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 112241
EAN / GTIN 4047322167956
Número del fabricante 112241
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tuerca de unión, M12x1, 0, diámetro exterior del tubo 8 mm, PN máx. 100 bar, SW1 14, acero galvanizado. Tuerca de unión, versión muy ligera

Característica:

  • L1: 12,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 14 mm
  • Rosca: M12x1,0
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 8 mm