Válvula de cierre recta, diámetro exterior del tubo 15 mm, acero galvanizado

Número de artículo: 112209
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 112209
EAN / GTIN 4047322166775
Número del fabricante 112209
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unión recta con tornillo, diámetro exterior del tubo 15 mm, PN máx. 315 bar, SW1 27, SW2 30, SW3 27, acero galvanizado. Válvula de cierre recta, versión ligera

Característica:

  • L1: 73,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 30 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 15 mm