Válvula de cierre recta, diámetro exterior del tubo 8 mm, acero galvanizado

Número de artículo: 112206
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
Número de artículo 112206
EAN / GTIN 4047322166744
Número del fabricante 112206
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de cierre recta, Ø exterior del tubo 8 mm, PN máx. 315 bar, SW1 17, SW2 19, SW3 19, acero galvanizado. Válvula de cierre recta, versión ligera

Característica:

  • L1: 65,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 8 mm