Racor en T, diámetro exterior del tubo 6 mm, acero galvanizado

Número de artículo: 112198
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 112198
EAN / GTIN 4047322166669
Número del fabricante 112198
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T, diámetro exterior del tubo 6 mm, PN máx. 315 bar, SW1 14, SW2 12, acero galvanizado. Racor en T, versión ligera

Característica:

  • L1: 27,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm