Racor en T ajustable, Ø exterior del tubo 6, acero galvanizado

Número de artículo: 112089
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 112089
EAN / GTIN 4047322211789
Número del fabricante 112089
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T ajustable, cono de estanqueidad, giratorio 360°, tuerca M12x1, 5 interior, Ø exterior del tubo 6 mm, PN máx. 315 bar, acero galvanizado.

Característica:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm
  • Rosca interior hembra: M12x1,5