Racor recto ajustable, Ø exterior del tubo 12, acero galvanizado

Número de artículo: 112085
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 112085
EAN / GTIN 4047322211741
Número del fabricante 112085
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor recto ajustable, cono de estanqueidad, giratorio 360°, tuerca M18x1, 5 interior, Ø exterior del tubo 12 mm, PN máx. 315 bar, acero galvanizado.

Característica:

  • L1: 37,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 22 mm
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 12 mm
  • Rosca interior hembra: M18x1,5