Racor roscado recto ajustable, G1/2 exterior, tubo AØ18 mm, acero galvanizado

Número de artículo: 112066
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 112066
EAN / GTIN 4047322211222
Número del fabricante 112066
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado recto ajustable, cono de estanqueidad, G 1/2, Ø exterior del tubo 18 mm, PN máx. 315 bar, SW1 27, SW2 32, acero galvanizado.

Característica:

  • L1: 45,5 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Rosca: G 1/2
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 18 mm
  • Rosca interior hembra: M26x1,5