Tuerca de unión, M8x1, 0, Ø exterior del tubo 4 mm, latón niquelado

Número de artículo: 112054
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 112054
EAN / GTIN 4047322162470
Número del fabricante 112054
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tuerca de unión, M8x1, 0, Ø exterior del tubo 4 mm, presión de servicio máx. 60 bar, temperatura máx. 150 °C, latón niquelado.

Característica:

  • Rosca: M8x1,0 IG
  • Material: Latón niquelado
  • Diámetro exterior del tubo: 4 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 60 bar
  • Rango de temperatura máx.: 150 °C