Racor en T, Ø exterior del tubo 18 mm, SW 22, SW1 32, latón niquelado

Número de artículo: 112046
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 112046
EAN / GTIN 4047322161725
Número del fabricante 112046
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T, Ø exterior del tubo 18 mm, SW 22, SW1 32, presión de servicio máx. 60 bar, temperatura máx. 150 °C, latón niquelado.

Característica:

  • L1: 88,0 mm
  • L2: 44,0 mm
  • Anchura llave: 22 mm
  • SW 1: 32 mm
  • Material: Latón niquelado
  • Diámetro exterior del tubo: 18 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 60 bar
  • Rango de temperatura máx.: 150 °C