Racor en T, Ø exterior del tubo 8 mm, SW 11, SW1 14, latón niquelado

Número de artículo: 112042
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 112042
EAN / GTIN 4047322161657
Número del fabricante 112042
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T, Ø exterior del tubo 8 mm, SW 11, SW1 14, presión de servicio máx. 60 bar, temperatura máx. 150 °C, latón niquelado.

Característica:

  • L1: 48,0 mm
  • L2: 24,0 mm
  • Anchura llave: 11 mm
  • SW 1: 14 mm
  • Material: Latón niquelado
  • Diámetro exterior del tubo: 8 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 60 bar
  • Rango de temperatura máx.: 150 °C